Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C21434 PSoC 32bit SMD 8 KB QFN 32-Pin 24MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2733259
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C21434-24LTXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = CY8C21434
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = PSoC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C21434
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
PSoC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2733259, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C2143424LTXI, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
490
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,65*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,41*
€ 6,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 2.278,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.