Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C38 PSoC 8bit SMD 64 kB SSOP 48-Pin 67MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2733108
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C3866PVI-070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = CY8C38
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = PSoC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 kB
Grenzfrequenz = 67MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C38
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
PSoC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 kB
Grenzfrequenz:
67MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2733108, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C3866PVI070, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.