Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C38 PSoC 8bit SMD 64 kB SSOP 48-Pin 67MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2733107
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C3866PVI-070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = CY8C38
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = PSoC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 kB
Grenzfrequenz = 67MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C38
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
PSoC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 kB
Grenzfrequenz:
67MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2733107, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C3866PVI070, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,40*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.