Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C32 PSoC 8bit SMD 64 kB TQFP 100-Pin 50MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2733099
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C3246AXI-131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = CY8C32
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = PSoC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 kB
Grenzfrequenz = 50MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C32
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
PSoC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 kB
Grenzfrequenz:
50MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2733099, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C3246AXI131, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,89*
  
Preis gilt ab 90 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 450 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 900 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.