Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C21534 PSoC 32bit SMD 8 kB SSOP 28-Pin 24MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2733081
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C21534-24PVXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = CY8C21534
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PSoC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 8 kB
Grenzfrequenz = 24MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C21534
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PSoC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
8 kB
Grenzfrequenz:
24MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2733081, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C2153424PVXI, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,55*
  
Preis gilt ab 47 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 94 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 141 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 235 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 470 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 23500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.