Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flexibler Schlauch, Ø 0.5mm 2.1mm Lichtdurchlässig Silikon Peristaltische Pumpe, Übertragung für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2732488
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2732488
EAN/GTIN:
     5059044522042
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser: 0...
silikonschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 0.5mm
Außendurchmesser = 2.1mm
Material = Silikon
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +200°C
Farbe = Lichtdurchlässig
Länge = 10m
Lebensmitteltauglich = Ja
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
0.5mm
Außendurchmesser:
2.1mm
Material:
Silikon
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+200°C
Farbe:
Lichtdurchlässig
Länge:
10m
Lebensmitteltauglich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2732488, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, 10RT05X08ST60, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.