Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vierstellig; 22mm; Stab.Pos: 1; schwarz; Fehlen; IP66
Schalter: vierstellig; 22mm; Stab.Pos: 1; schwarz; Fehlen; IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-2727347
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286337 M22S-D4-S-X7
EAN/GTIN:
     4015082863371
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Verriegelungsschalter
eaton betätigungselement
Verriegelungsart = Betätigungselement
Verriegelungstyp = Verriegelung
Betätiger inklusive = Ja
Gehäusematerial = Kunststoff
Serie = LS
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Betätigungselement
Verriegelungstyp:
Verriegelung
Betätiger inklusive:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Serie:
LS
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, 2727347, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Eaton, 286337M22SD4SX7, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 33,07*
€ 36,58*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 37,77*
€ 41,62*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,86*
€ 42,04*
1
€ 5,46*
ab € 34,70*
€ 45,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 58,99*
€ 73,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,22*
Zubehör
Eaton
115965 M22-SWD-K22
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
216544 M22-E3
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
279437
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
216503
ab € 3,57*
Zubehör
Eaton
107899
ab € 6,92*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
216543
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,60*
Zubehör
Eaton
216546
ab € 17,32*
Zubehör
Eaton
216552
ab € 14,07*
Zubehör
Eaton
216553
ab € 17,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.