Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Abdeckung Box & Tray-Gehäuse Prototypbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2722162
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2351050-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2722162
Steckverbinder
IC Sockel/Adapter
IC Sockel
IC-Buchsentyp = Prototypbuchse
Gender = Buchse
Sockelmontage-Typ = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
IC-Buchsentyp:
Prototypbuchse
Gender:
Buchse
Sockelmontage-Typ:
Durchsteckmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 115,57*
1 Tag
70
1
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 172,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.155,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.