Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leuchtmelder, 230V ac Gelb, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2717495
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2717495
EAN/GTIN:
     5059044520659
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder gelb 230v
leuchtmelder 230v
leuchtmelder
Nennspannung = 230V ac
Meldeleuchtenfarbe = Gelb
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leuchtmelder-Form = Rund

RS PRO Pack Größe 2
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Meldeleuchtenfarbe:
Gelb
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leuchtmelder-Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: 2717495, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, RS PRO, LEDtecYellow230VacX5, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.