| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2715224 Herst.-Nr.: 197460 T3-4-8344/SE2/SVB EAN/GTIN: 4015080895978 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Anzahl und -Position = 8-polig Strom max. = 32A Spannung max. = 690V (Volts) Schaltwinkel = 90° Betätigertyp = Türkupplungs-Drehantrieb Weitere Informationen: | | Kontakt-Anzahl und -Position: | 8-polig | Strom max.: | 32A | Spannung max.: | 690V (Volts) | Schaltwinkel: | 90° | Betätigertyp: | Türkupplungs-Drehantrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, nockenschalter 32a eaton, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 2715224, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 197460T348344SE2SVB, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,88* | € 189,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 159,68* | € 195,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 160,83* | € 196,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,17* | € 218,21* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 278,51* | € 338,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|