Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TMS-CT Kabelschlauch Orange Polyolefin vernetzt bis 3/16Zoll, Länge 50m, Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2712203
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ER9643-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 50m
kabelschlauch
Farbe = Orange
Material = Polyolefin vernetzt
Schlauchlänge = 50m
Umflochten = Nein
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser max. = 3/16Zoll
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +135°C
Standards = MIL-STD-202
Serie = TMS-CT
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Polyolefin vernetzt
Schlauchlänge:
50m
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser max.:
3/16Zoll
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Standards:
MIL-STD-202
Serie:
TMS-CT
Weitere Suchbegriffe: 2712203, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, TE Connectivity, ER9643000, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.