Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RPS-CT Kabelschlauch Rosa Polyolefin vernetzt bis 4.8mm, Länge 50m, Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2712195
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ER9615-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 50m
kabelschlauch
Farbe = Rosa
Material = Polyolefin vernetzt
Schlauchlänge = 50m
Umflochten = Nein
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser max. = 4.8mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Standards = MIL-STD-202
Serie = RPS-CT
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Material:
Polyolefin vernetzt
Schlauchlänge:
50m
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser max.:
4.8mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Standards:
MIL-STD-202
Serie:
RPS-CT
Weitere Suchbegriffe: 2712195, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, TE Connectivity, ER9615000, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.