Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3RV-ST Halbleiter-Interfacerelais, 3 A max., DIN-Schienen 10,8 V min. 26,4 Vdc max. / 12 V DC max. 8mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2711897
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3RV-ST700-D DC12
EAN/GTIN:
     4549734763363
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
omron koppelrelais
Steuerspannung max. = 12 V DC
Laststrom max. = 3 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 26,4 Vdc
Steuerspannung min. = 10,8 V
Steuerspannungsbereich = 9,6 - 13,2 V
Schalttyp = Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Lastspannungsbereich = 3 - 26.4V
Lastspannung min. = 3 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Anzahl der Pole = 1
Eingangstrom = 8mA
Breite = 6.2mm
Einschaltzeit max. = 6 ms
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
12 V DC
Laststrom max.:
3 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
26,4 Vdc
Steuerspannung min.:
10,8 V
Steuerspannungsbereich:
9,6 - 13,2 V
Schalttyp:
Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Lastspannungsbereich:
3 - 26.4V
Lastspannung min.:
3 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Anzahl der Pole:
1
Eingangstrom:
8mA
Breite:
6.2mm
Einschaltzeit max.:
6 ms
Weitere Suchbegriffe: interface relais, 2711897, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Omron, G3RVST700DDC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.