Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT CW-Laser Laserdiode Blau, 450nm / 100mW, 3-Pin TO-38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2711816
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     PLT3 450GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 450nm
laserdiode
laserdiode 100 mw
Wellenlänge Spitze = 450nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = CW-Laser
Optische Ausgangsleistung = 100mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Blau
Gehäusetyp = TO-38
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
450nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
CW-Laser
Optische Ausgangsleistung:
100mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Blau
Gehäusetyp:
TO-38
Weitere Suchbegriffe: 2711816, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, PLT3450GB, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.581,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 17,9051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.967,08*
€ 4.720,8252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.774,49*
€ 4.491,6431
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.719,51*
€ 4.426,2169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.636,23*
€ 4.327,1137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.583,12*
€ 4.263,9128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.581,02*
€ 4.261,4138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.