Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke II900 Industrie-Schallkamera Wiederaufladbare Li-Ion 186 x 322 x 68mm 63° 7Zoll LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710125
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-II900/FPC EU
EAN/GTIN:
     0195112120880
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
industrie camera
Batterietyp = Wiederaufladbare Li-Ion
Batterie-Einsatzdauer = 6 Std.
Abmessungen = 186 x 322 x 68mm
Anzeigengröße = 7Zoll
Anzeigentyp = LCD
Sichtfeld = 63°
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur max. = +45°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = II900
Gewicht = 2.2kg
Weitere Informationen:
Batterietyp:
Wiederaufladbare Li-Ion
Batterie-Einsatzdauer:
6 Std.
Abmessungen:
186 x 322 x 68mm
Anzeigengröße:
7Zoll
Anzeigentyp:
LCD
Sichtfeld:
63°
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
II900
Gewicht:
2.2kg
Weitere Suchbegriffe: 2710125, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Ultraschall-Leckdetektoren, Fluke, FLUKEII900FPCEU, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Ultrasonic Leak Detectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21.516,18*
€ 22.313,98*
Frei Haus
ab € 22.215,75*
€ 22.313,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 22.637,78*
€ 23.438,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.438,87*
€ 27.892,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.412,08*
€ 27.860,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.358,49*
€ 27.796,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.637,78*
€ 26.938,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.