Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 20W, 120 → 240V ac/dc, H. x 83mm, B , 76mm, T. x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709903
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16401.0-00
EAN/GTIN:
     4251823477821
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung 20w
gehäuseheizung
Ausgangsleistung = 20W
Leistung = 20W
Versorgungsspannung = 120 → 240V ac/dc
Tiefe = 25mm
Höhe = 83mm
Breite = 76mm
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
20W
Leistung:
20W
Versorgungsspannung:
120 → 240V ac/dc
Tiefe:
25mm
Höhe:
83mm
Breite:
76mm
Weitere Suchbegriffe: 2709903, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 16401000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,62*
€ 37,42*
€ 5,90*
ab € 21,69*
€ 38,66*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 38,05*
€ 61,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.