| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2709866 Herst.-Nr.: FLUKE-2062 EAN/GTIN: 0195112044575 |
| |
|
| | |
| Anzeigentyp = TFT LCD Kabel-Erfassungstiefe = 6.1m Geräteart = Kabelfinder Sicherheitskategorie = CAT IV 600V Batterie-Einsatzdauer = 20 h Zulässige Spannung max. = 600V Modellnummer = Fluke 2062 Weitere Informationen: | | Anzeigentyp: | TFT LCD | Kabel-Erfassungstiefe: | 6.1m | Geräteart: | Kabelfinder | Sicherheitskategorie: | CAT IV 600V | Batterie-Einsatzdauer: | 20 h | Zulässige Spannung max.: | 600V | Modellnummer: | Fluke 2062 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kabelprüfgeräte fluke, kabelader prüfgerät, 2709866, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kabelsuchgeräte und Sicherungsfinder, Fluke, FLUKE2062, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Cable Tracers & Fuse Finders |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.033,35* | € 2.158,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.086,77* | € 2.158,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.088,34* | € 2.158,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.098,48* | € 2.159,36* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.076,18* | € 2.206,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|