Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcelcius FR Mens Long Sleeve Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709005
Hersteller:
     Praybourne
Herst.-Nr.:
     XFRC101-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts xl
herren langarmshirts
Größe = XL
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Typ = Thermo-Unterhemd
Material = Baumwolle, Modacryl
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Typ:
Thermo-Unterhemd
Material:
Baumwolle, Modacryl
Weitere Suchbegriffe: 2709005, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Basisschicht, Praybourne, XFRC101XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Base Layers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.