Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 18W, 90 → 264V ac, 24V / 750mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707398
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707398
EAN/GTIN:
     5059044515549
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 24v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 24V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 750mA
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm Jack
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1500mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
24V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
750mA
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm Jack
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1500mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2707398, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS818240075WKRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.