Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderstift Passfeder, Typ Kegelstift, Ø 2mm, L. 12mm Stahl Glatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-270344
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     270344
EAN/GTIN:
     5056070974715
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Zylinderstifte ohne DIN
kegelstift ohne din
Stifttyp = Kegelstift
Durchmesser = 2mm
Länge = 12mm
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 1B

Spitze Passstifte, metrisch. Für BS46 Teil 3 Weichstahl, nicht gehärtet Standardmäßige Stiftspitze von 1-in-50
Weitere Informationen:
Stifttyp:
Kegelstift
Durchmesser:
2mm
Länge:
12mm
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 1B
Weitere Suchbegriffe: 270344, Befestigungsmaterial, Splinte, Passfedern und Sicherungselemente, Zylinderstifte, RS PRO, BS46, Fasteners & Fixings, Pins, Keys & Retaining Clips, Dowel Pins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,3244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,16*
€ 13,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,37*
€ 12,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.