Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter 12 → 24V dc, 0MPa bis 10 bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702896
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE35-N-65-MLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0MPa
Anschlussverbindung = R 1/8
Prüfdruck = 1.5MPa
Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
IP Schutzart = IP40
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0MPa
Anschlussverbindung:
R 1/8
Prüfdruck:
1.5MPa
Versorgungsspannung:
12 → 24V dc
IP Schutzart:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter 10bar, druckluftschalter, druckluftschalter smc, 2702896, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE35N65MLA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,01*
€ 87,99*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 70,07*
€ 89,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 113,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.