Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ersatzfilter passend für Serie: AMG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702706
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AMG350C-F04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
wasserabscheider smc
wasserabscheider
Für Hersteller Serie = AMG
Prozent Wasser entfernen = 99%
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Für Hersteller Serie:
AMG
Prozent Wasser entfernen:
99%
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 2702706, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatische Ersatzfilterelemente, SMC, AMG350CF04, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Replacement Filter Elements
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 102,71*
€ 133,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,33*
€ 172,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.