Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDSTRÖM 9863 Edelstahl Pinzette, 165 mm Geknickt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702435
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     9863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Modellnummer = 9863
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 165 mm
Abtriebsgröße = 0,12 → 1,9 mm
Antimagnetisch = Nein
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
9863
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
165 mm
Abtriebsgröße:
0,12 → 1,9 mm
Antimagnetisch:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, universalpinzette 165mm, universal pinzette, edelstahl esd pinzette, 2702435, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, Lindstrom, 9863, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.