Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Multi Battery LED Baustrahler Arbeitsleuchte 18 V Akku / 20 W 1140 + 2160 lm, 225 mm x 195mm x 214 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702230
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173730000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Typ = Arbeitsleuchte
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 1140 + 2160 lm
Nennspannung = 18 V
Wiederaufladbar = Ja
Korrosionsschutz = Nein
Schutzart = IP54
Gehäusematerial = Plastik
Höhe = 195mm
Länge = 214 mm
Breite = 225 mm
Lampengröße = 21,4 x 22,5 x 19,5 cm
Serie = Multi Battery
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitsleuchte
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
1140 + 2160 lm
Nennspannung:
18 V
Wiederaufladbar:
Ja
Korrosionsschutz:
Nein
Schutzart:
IP54
Gehäusematerial:
Plastik
Höhe:
195mm
Länge:
214 mm
Breite:
225 mm
Lampengröße:
21,4 x 22,5 x 19,5 cm
Serie:
Multi Battery
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Baustrahler, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, 2702230, Beleuchtung, Leuchten, Baustrahler, brennenstuhl, 1173730000, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,3878*
€ 82,9278*
7 Tage
2381
€ 5,99*
ab € 69,14*
€ 85,83*
€ 4,90*
ab € 70,13*
€ 88,33*
€ 4,00*
ab € 72,46*
€ 88,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,64*
€ 153,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,9113*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,9113*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,9113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.