Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Servoantrieb, 3-phasig, Bewegung-Steuerung, 504 V / 4,1 A 1 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701685
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88D-1SAN10F-ECT
EAN/GTIN:
     4549734219488
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb
Phase = 3
Steuerfunktion = Bewegung
Versorgungsspannung = 400 V AC
Nennstrom = 4,1 A
Betriebsspannung = 504 V
Leistung = 1 kW
Weitere Informationen:
Phase:
3
Steuerfunktion:
Bewegung
Versorgungsspannung:
400 V AC
Nennstrom:
4,1 A
Betriebsspannung:
504 V
Leistung:
1 kW
Weitere Suchbegriffe: 2701685, Automation, Elektromotoren, Motorsteuerungen, Omron, R88D1SAN10FECT, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,79*
€ 1.529,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.374,02*
€ 1.534,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,62*
€ 1.826,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,22*
€ 1.809,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,48*
€ 1.748,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,78*
€ 1.653,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,02*
€ 1.635,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.