Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN UCPT GF Polyester Wandgehäuse IP66, HxBxT 735 mm x 535 mm x 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701584
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UCPT750
EAN/GTIN:
     8713574100053
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 735 mm
Breite Außen = 535 mm
Äußere Tiefe = 270mm
Gehäusematerial = GF Polyester
Durchsichtige Tür = Ja
Schutzart = IP66
Serie = UCPT
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
735 mm
Breite Außen:
535 mm
Äußere Tiefe:
270mm
Gehäusematerial:
GF Polyester
Durchsichtige Tür:
Ja
Schutzart:
IP66
Serie:
UCPT
Weitere Suchbegriffe: 2701584, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, UCPT750, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 379,37*
€ 448,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 369,12*
€ 448,89*
Frei Haus
ab € 384,88*
€ 452,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,89*
€ 534,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,18*
€ 521,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
UMPZ750
ab € 29,70*
Zubehör
nVent HOFFMAN
UWMB12
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.