| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2701495 Herst.-Nr.: MMDP040 EAN/GTIN: 8713574116450 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Schiebetürprofil Serie = MMDP Breite = 15mm Länge = 338mm Material = Galvanisierter Stahl Zur Verwendung mit = Gehäuse Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Schiebetürprofil | Serie: | MMDP | Breite: | 15mm | Länge: | 338mm | Material: | Galvanisierter Stahl | Zur Verwendung mit: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 3,475* | € 5,025* | | | | | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 3,945* | € 5,705* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 5,605* | € 8,315* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|