Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN MAS Stahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 1000 mm x 800 mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701489
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MAS1008040R5
EAN/GTIN:
     8713574128712
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Höhe Außen = 1000 mm
Breite Außen = 800 mm
Äußere Tiefe = 400mm
Gehäusematerial = Weichstahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Serie = MAS
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Breite Außen:
800 mm
Äußere Tiefe:
400mm
Gehäusematerial:
Weichstahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Serie:
MAS
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse ip66, wandgehäuse, wandverteiler b=800, 2701489, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, nVent HOFFMAN, MAS1008040R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 173,21*
€ 212,64*
€ 65,00*
ab € 242,58*
€ 290,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 453,56*
€ 535,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,30*
€ 637,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,45*
€ 632,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,77*
€ 604,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,59*
€ 565,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,56*
€ 539,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.