Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN MAS Stahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 800 mm x 600 mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701486
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MAS0806040R5
EAN/GTIN:
     8713574128330
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Höhe Außen = 800 mm
Breite Außen = 600 mm
Äußere Tiefe = 400mm
Gehäusematerial = Weichstahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Serie = MAS
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
800 mm
Breite Außen:
600 mm
Äußere Tiefe:
400mm
Gehäusematerial:
Weichstahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Serie:
MAS
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse ip66, wandgehäuse, 2701486, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, nVent HOFFMAN, MAS0806040R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,23*
€ 198,55*
€ 65,00*
ab € 176,18*
€ 216,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 267,57*
€ 324,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,39*
€ 386,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.