Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN MAP Stahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 300 mm x 1000 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701472
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MAP0310030R5
EAN/GTIN:
     8713574123847
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 300 mm
Breite Außen = 1000 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Gehäusematerial = Weichstahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Serie = MAP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
300 mm
Breite Außen:
1000 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Gehäusematerial:
Weichstahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Serie:
MAP
Weitere Suchbegriffe: 2701472, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, MAP0310030R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 247,13*
Frei Haus
ab € 205,73*
€ 249,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 441,77*
€ 521,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,81*
€ 620,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,34*
€ 616,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,25*
€ 589,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,27*
€ 552,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,77*
€ 525,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
AW41
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.