Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN MAP Stahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 300 mm x 600 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701469
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MAP0306030R5
EAN/GTIN:
     8713574123809
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 300 mm
Breite Außen = 600 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Gehäusematerial = Weichstahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Serie = MAP
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
300 mm
Breite Außen:
600 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Gehäusematerial:
Weichstahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Serie:
MAP
Weitere Suchbegriffe: 2701469, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, MAP0306030R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,49*
€ 117,59*
€ 5,46*
ab € 105,93*
€ 131,74*
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 137,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 370,12*
€ 440,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,72*
€ 524,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,20*
€ 517,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,11*
€ 496,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,65*
€ 466,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.