| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2701350 Herst.-Nr.: DHP040 EAN/GTIN: 8713574203082 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Horizontales Profil Serie = DHP Breite = 348mm Länge = 25mm Material = Galvanisierter Stahl Zur Verwendung mit = Gehäuse Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Horizontales Profil | Serie: | DHP | Breite: | 348mm | Länge: | 25mm | Material: | Galvanisierter Stahl | Zur Verwendung mit: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 2,54* | € 3,65* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 2,876* | € 4,136* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,566* | € 6,564* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,52* | € 13,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 75,00* | ab € 10,56* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|