Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN ASR Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 300 mm x 200 mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701205
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASR0302015-316
EAN/GTIN:
     8713574120907
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 300 mm
Breite Außen = 200 mm
Äußere Tiefe = 150mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Serie = ASR
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
300 mm
Breite Außen:
200 mm
Äußere Tiefe:
150mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Serie:
ASR
Weitere Suchbegriffe: 2701205, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, ASR0302015316, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 405,73*
€ 464,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 392,80*
€ 465,24*
Frei Haus
ab € 406,74*
€ 469,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,24*
€ 553,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,43*
€ 526,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,65*
€ 493,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
AWS41-316
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.