Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Regendach, 60 x 400 x 210mm, für Gehäuse ARF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701177
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ARF04021R5
EAN/GTIN:
     8713574125797
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Regenschutzdach
Typ = Regendach
Länge = 60mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 400mm
Material = Weichstahl
Abmessungen = 60 x 400 x 210mm
Serie = ARF
Weitere Informationen:
Typ:
Regendach
Länge:
60mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
400mm
Material:
Weichstahl
Abmessungen:
60 x 400 x 210mm
Serie:
ARF
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Regenschutzdach, schaltschrank regenschutzdach, 2701177, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent HOFFMAN, ARF04021R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,10*
€ 54,35*
€ 5,46*
ab € 46,32*
€ 60,92*
Frei Haus
ab € 47,33*
€ 62,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 109,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.