Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Weichstahl Anschlussplatte, 128mm x 342mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701071
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AFK21R5
EAN/GTIN:
     8713574124387
Suchbegriffe:
2701071
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseabdeckungen und -platten
Produkt Typ = Durchführungsplatte
Serie = AFK
Breite = 128mm
Länge = 342mm
Anzahl der Kabeleingänge = 20
RAL-Code = RAL 7035
Material = Weichstahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Durchführungsplatte
Serie:
AFK
Breite:
128mm
Länge:
342mm
Anzahl der Kabeleingänge:
20
RAL-Code:
RAL 7035
Material:
Weichstahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,69*
€ 32,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,02*
€ 33,02*
€ 3,90*
ab € 26,83*
€ 37,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.