Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN AD Gehäusetür Typ Durchsichtige Tür Verriegelbar B. 400mm L. 500mm Weichstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701048
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADT05040R5
EAN/GTIN:
     8713574124141
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Durchsichtige Tür
Serie = AD
Verriegelbar = Ja
Breite = 400mm
Länge = 500mm
Material = Weichstahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Türtyp:
Durchsichtige Tür
Serie:
AD
Verriegelbar:
Ja
Breite:
400mm
Länge:
500mm
Material:
Weichstahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701048, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, nVent HOFFMAN, ADT05040R5, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,30*
€ 118,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 118,12*
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 122,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.