Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN ADR Edelstahl Wandgehäuse IP55, HxBxT 1200 mm x 1200 mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701039
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADR1201240
EAN/GTIN:
     8713574120327
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 1200 mm
Breite Außen = 1200 mm
Äußere Tiefe = 400mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP55
Serie = ADR
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1200 mm
Breite Außen:
1200 mm
Äußere Tiefe:
400mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP55
Serie:
ADR
Weitere Suchbegriffe: 2701039, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, ADR1201240, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.916,79*
€ 2.094,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.860,10*
€ 2.095,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,76*
€ 2.493,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,59*
€ 2.464,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.990,64*
€ 2.368,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,01*
€ 2.238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,10*
€ 2.213,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.