Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN ADR Edelstahl Wandgehäuse IP55, HxBxT 1000 mm x 1200 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701038
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADR1001230
EAN/GTIN:
     8713574120310
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 1000 mm
Breite Außen = 1200 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP55
Serie = ADR
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Breite Außen:
1200 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP55
Serie:
ADR
Weitere Suchbegriffe: 2701038, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, ADR1001230, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.474,51*
€ 1.609,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.426,64*
€ 1.610,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,38*
€ 1.916,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,42*
€ 1.878,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,61*
€ 1.797,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,98*
€ 1.713,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,64*
€ 1.697,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.