Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN ADR Edelstahl Wandgehäuse IP55, HxBxT 1000 mm x 1000 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701037
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ADR1001030
EAN/GTIN:
     8713574120303
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 1000 mm
Breite Außen = 1000 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP55
Serie = ADR
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304, Edelstahl 316
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP55
Serie:
ADR
Weitere Suchbegriffe: 2701037, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, ADR1001030, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.337,78*
€ 1.486,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.303,78*
€ 1.487,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,78*
€ 1.770,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,63*
€ 1.750,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,50*
€ 1.679,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,63*
€ 1.579,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,78*
€ 1.551,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.