Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 6U x 84TE, 261 x 426mm, Aluminium (Eloxiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698614
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30807-776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
aluminium frontplatte
nvent schroff frontplatte
Typ = Frontplatte
Farbe = Aluminium (Eloxiert)
Material = Aluminium
Breite = 426.4mm
Belüftet = Ja
Teileinheiten = 84TE
Abmessungen = 261 x 426mm
Höheneinheiten HE = 6U
Abgeschirmt = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Aluminium (Eloxiert)
Material:
Aluminium
Breite:
426.4mm
Belüftet:
Ja
Teileinheiten:
84TE
Abmessungen:
261 x 426mm
Höheneinheiten HE:
6U
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2698614, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 30807776, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.