Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 1U, 483x43.6mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698611
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
aluminium frontplatte
nvent schroff frontplatte
Typ = Frontplatte
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Breite = 84TE
Belüftet = Ja
Abmessungen = 483x43.6mm
Höheneinheiten HE = 1U
Abgeschirmt = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Breite:
84TE
Belüftet:
Ja
Abmessungen:
483x43.6mm
Höheneinheiten HE:
1U
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2698611, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 30118962, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.