| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2697947 Herst.-Nr.: 1119403 EAN/GTIN: 4063151048297 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V ac/dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung Zeitbereich = 0.01 → 600s Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Zeitfunktionen = Zeitrelais Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V ac/dc | Montage Typ: | DIN-Schienen | Anzahl der Zeitfunktionen: | Ausschaltverzögerung | Zeitrelais | Zeitbereich: | 0.01 → 600s | Anzahl der Kontakte: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeitrelais rückfallverzögert, 2697947, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Phoenix Contact, 1119403, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,70* | € 73,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,69* | € 76,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,24* | € 77,07* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,07* | € 77,71* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,23* | € 122,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|