Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact LC1E Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V / 32 A, Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695628
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1E3201M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V
Kontaktnennstrom = 32 A
Serie = LC1E
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Kabel
Länge = 84mm
Tiefe = 86mm
Better World-Verifizierung = Green Premium
Montageart = DIN-Hutschiene°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V
Kontaktnennstrom:
32 A
Serie:
LC1E
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Kabel
Länge:
84mm
Tiefe:
86mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Montageart:
DIN-Hutschiene°C
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, leistungsschütz 220v ac 3s, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, 2695628, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1E3201M7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,08*
€ 51,14*
€ 5,90*
ab € 42,79*
€ 68,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.