Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact LC1E Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V / 18 A, Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695570
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1E1810P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V
Kontaktnennstrom = 18 A
Reihe = EasyPact
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Kabel
Better World-Verifizierung = Green Premium
Betriebstemperatur min. = -5°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V
Kontaktnennstrom:
18 A
Reihe:
EasyPact
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Kabel
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: hilfsschütz 230v ac, motor controller, hilfsschütz 230v, 2695570, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1E1810P7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,98*
€ 42,66*
€ 5,90*
ab € 30,32*
€ 44,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.