Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact LC1E Leistungsschütz 220 V-Spule, 3 -polig , 400 V / 12 A 5,5 kW 3 Schließer Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695520
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1E1201M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V
Kontaktnennstrom = 12 A
Reihe = EasyPact
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Länge = 45mm
Tiefe = 80mm
Better World-Produkt = Ja
Montageart = DIN-Schiene, Plattenmontage°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V
Kontaktnennstrom:
12 A
Reihe:
EasyPact
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Länge:
45mm
Tiefe:
80mm
Better World-Produkt:
Ja
Montageart:
DIN-Schiene, Plattenmontage°C
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, hauptschütz, 2695520, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1E1201M7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 28,22*
€ 5,00*
ab € 27,39*
€ 37,32*
€ 3,90*
ab € 28,25*
€ 38,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,05*
€ 55,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAEN02
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.