Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Harz, Korrosionsschutz, Rostschutz Schutzlack Schwarz, Kanister 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695218
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000060225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
metall-schutzlack schwarz
metall schutzlack
Gebindegröße = 1 L
Gebinde Typ = Kanister
Anwendung = Korrosionsschutz, Rostschutz
Material = Harz
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +35°C
Betriebstemperatur min. = +5°C
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 L
Gebinde Typ:
Kanister
Anwendung:
Korrosionsschutz, Rostschutz
Material:
Harz
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: 2695218, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, 3M, 7000060225, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.