Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Leiterplatten Schleifblock aus Metall Grau, 230 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691090
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     U700081
EAN/GTIN:
     3664131051835
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Typ = Leiterplatten-Bürstenpad
Farbe = Grau
Material = Metall
Zur Verwendung mit Einsatzgröße = Leiterplatte
Abmessungen = 230 x 150mm
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplatten-Bürstenpad
Farbe:
Grau
Material:
Metall
Zur Verwendung mit Einsatzgröße:
Leiterplatte
Abmessungen:
230 x 150mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, gummi schleifklotz, 2691090, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenätzung, Vorbereitung und Entwicklung, Ätzzubehör, CIF, U700081, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Etching, Preparation & Developing, Etching Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.