Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Temperatur-Messumformer, 0°C → 150°C für PT100 Ausgang 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690915
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14139908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
wika temperaturmessumformer
temperaturmessumformer
Eingangstyp = PT100
Ausgangstyp = 4 → 20 mA
Minimaler Temperatureingang = 0°C
Maximaler Temperatureingang = 150°C
Serie = T15.R
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
PT100
Ausgangstyp:
4 → 20 mA
Minimaler Temperatureingang:
0°C
Maximaler Temperatureingang:
150°C
Serie:
T15.R
Weitere Suchbegriffe: 2690915, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, WIKA, 14139908, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.