Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Temperatur-Messumformer, 0°C → 250°C für Typ K Ausgang 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689001
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     77000854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
wika temperaturmessumformer
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Typ K
Ausgangstyp = 4 → 20 mA
Minimaler Temperatureingang = 0°C
Maximaler Temperatureingang = 250°C
Serie = Analogue Temperature Transmitter T91
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Typ K
Ausgangstyp:
4 → 20 mA
Minimaler Temperatureingang:
0°C
Maximaler Temperatureingang:
250°C
Serie:
Analogue Temperature Transmitter T91
Weitere Suchbegriffe: 2689001, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, WIKA, 77000854, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.