Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kettenglied Rot, Weiß Absperrkette L.Band 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686787
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     EV.CH-RN
EAN/GTIN:
     3148519049589
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot 25m
absperrkette
Barrierentyp = Kettenglied
Länge des Bands = 25m
Farbe = Rot, Weiß
Farbe der Barriere = Rot, Weiß
Farbe des Bands = Rot, Weiß
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Kettenglied
Länge des Bands:
25m
Farbe:
Rot, Weiß
Farbe der Barriere:
Rot, Weiß
Farbe des Bands:
Rot, Weiß
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot, 2686787, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Facom, EVCHRN, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 63,41*
€ 80,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 80,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,26*
€ 94,42*
€ 4,00*
ab € 73,22*
€ 94,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 99,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.